オンダ製作所
WL2型 エルボテーパめねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rc
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73980498
WL2-1310-S
Rc1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
1.75
¥
2,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980507
WL2-1313-S
Rc1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980516
WL2-2013-S
Rc3/4(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980525
WL2A-2016-S
Rc3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
3,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980534
WL2A-2020-S
Rc3/4(ねじ)、20A(樹脂管)
1.75
¥
5,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材