曜日別特売

WL6型 逆座水栓エルボ

WL6型 逆座水栓エルボ - オンダ製作所WL6型 逆座水栓エルボ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。

材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980586WL6-1310-SRp1/2(ねじ)、10A(樹脂管)1.753019
3,010
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980595WL6-1313-SRp1/2(ねじ)、13A(樹脂管)1.753019
3,010
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980604WL6-1313L-SRp1/2(ねじ)、13A(樹脂管)1.754019
3,360
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980613WL6A-1316-SRp1/2(ねじ)、16A(樹脂管)1.753319.5
4,190
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980629WL6A-2016-SRp3/4(ねじ)、16A(樹脂管)1.753322.5
4,190
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする