WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ

WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ - オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ - オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ - オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ - オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ - オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。

材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
呼び径(ねじ)
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980638WL73-1313-S13ARp1/21.7513
3,740
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538910WL73-1313L-S13ARp1/21.7525.5
4,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55110538WL73-1310-S10ARp1/21.7513
3,740
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする