オンダ製作所
WL33型 両座水栓エルボ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73980647
WL33-1313-S
Rp1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
3,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980656
WL33A-1316-S
Rp1/2(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
5,370
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980665
WL33A-1320-S
Rp1/2(ねじ)、20A(樹脂管)
1.75
¥
6,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980674
WL33A-2020-S
Rp3/4(ねじ)、20A(樹脂管)
1.75
¥
6,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材