曜日別特売

WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58

WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 - オンダ製作所WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 - オンダ製作所WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73980735WL13-1310-S2910A
3,630
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980744WL13-1313-S2913A
3,630
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59093268WL13-1313L-S5013A
3,910
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする