オンダ製作所
WL42型 銅管変換エルボ
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~95
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381434
WL42-1210-S
3/8(銅管Φ12.7)×10A(樹脂管)
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381450
WL42-1213-S
3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管)
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980753
WL42-1513-S
1/2(銅管Φ15.88)×13A(樹脂管)
¥
3,350
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
73980769
WL42-2213-S
3/4(銅管Φ22.22)×13A(樹脂管)
¥
4,030
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980778
WL42A-2216-S
3/4(銅管Φ22.22)×16A(樹脂管)
¥
4,430
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材