曜日別特売

WPJ27型 HIVP変換アダプター

WPJ27型 HIVP変換アダプター - オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプター - オンダ製作所
(2件のレビュー)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。

材質PPS種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管PEX、PB内容量1個
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981058WPJ27-1313-S13(HIVP)、13(樹脂管)1ソケット
2,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73981067WPJ27-1613-S16(HIVP)、13(樹脂管)1アダプター
3,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981076WPJ27-2013-S20(HIVP)、13(樹脂管)1アダプター
3,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73981085WPJ27A-1616-S16(HIVP)、16(樹脂管)1アダプター
3,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981094WPJ27A-2016-S20(HIVP)、16(樹脂管)1アダプター
3,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73981103WPJ27A-2020-S20(HIVP)、20(樹脂管)1アダプター
4,430
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73981058
2026-02-02
用途: 給水工事
サービス業

便利なアイテムです。良く考えられた部品でワンタッチ取り付けが簡単。

2025-04-24
用途: HiVP管に架橋ポリ管を接続
KATO建設業・工事業

水道管用HiVP管から架橋ポリ管に変換接続し延長する繋ぎとして使用。
 従来のHiVP管ではエルボと直管での方向変更が、架橋ポリでは自由に方向変更が可能で施工が早く行える。
埋設管での使用は、アダプターに架橋ポリ管を差し込み後、現場のVP管に繋ぐやり方が、力が掛けやすいです。
管種変更にはとても重宝するアダプターで水漏れもありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする