オンダ製作所
WPL39型 HIVP変換エルボ
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質
PPS
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73981119
WPL39-1313-S
13(HIVP)、13(樹脂管)
1
¥
2,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
73981128
WPL39-1613-S
16(HIVP)、13(樹脂管)
1
¥
3,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981137
WPL39-2013-S
20(HIVP)、13(樹脂管)
1
¥
3,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981146
WPL39A-2016-S
20(HIVP)、16(樹脂管)
1
¥
3,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73981155
WPL39A-2020-S
20(HIVP)、20(樹脂管)
1
¥
4,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材