曜日別特売

AE型 回転ヘッダー

AE型 回転ヘッダー - オンダ製作所AE型 回転ヘッダー - オンダ製作所
(1件のレビュー)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981329WH1-AE03接続:3(樹脂管13A)21.75
6,420
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981338WH1-AE04接続:4(樹脂管13A)31.75
9,570
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
73981347WH1-AE05接続:5(樹脂管13A)41.75
12,720
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981356WH1-AE06接続:6(樹脂管13A)51.75
15,870
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981365WH1-AE07接続:7(樹脂管13A)61.75
19,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981374WH1-AE08接続:8(樹脂管13A)71.75
22,170
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981383WH1-AE09接続:9(樹脂管13A)81.75
25,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981399WH1-AE10接続:10(樹脂管13A)91.75
28,470
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: リフォーム工事
大工のサイトー

方向を気にすることなく自由に配管できるので非常に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする