WHS1-AE型 回転ヘッダーセット

WHS1-AE型 回転ヘッダーセット - オンダ製作所WHS1-AE型 回転ヘッダーセット - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981408WHSA1-AE03接続:3(樹脂管13A)21.75
7,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981417WHSA1-AE04接続:4(樹脂管13A)31.75
11,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981426WHSA1-AE05接続:5(樹脂管13A)41.75
15,320
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981435WHSA1-AE06接続:6(樹脂管13A)51.75
19,080
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981444WHSA1-AE07接続:7(樹脂管13A)61.75
22,840
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981453WHSA1-AE08接続:8(樹脂管13A)71.75
26,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981469WHSA1-AE09接続:9(樹脂管13A)81.75
30,360
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981478WHSA1-AE10接続:10(樹脂管13A)91.75
34,120
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする