曜日別特売

BE型 回転ヘッダー

BE型 回転ヘッダー - オンダ製作所BE型 回転ヘッダー - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981487WH1A-BE03接続:1(樹脂管16A)、2(樹脂管13A)21.75
6,770
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981496WH1A-BE04接続:1(樹脂管16A)、3(樹脂管13A)31.75
9,920
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981505WH1A-BE05接続:1(樹脂管16A)、4(樹脂管13A)41.75
13,070
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981514WH1A-BE06接続:1(樹脂管16A)、5(樹脂管13A)51.75
16,220
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981523WH1A-BE07接続:1(樹脂管16A)、6(樹脂管13A)61.75
19,370
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981539WH1A-BE08接続:1(樹脂管16A)、7(樹脂管13A)71.75
22,520
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981548WH1A-BE09接続:1(樹脂管16A)、8(樹脂管13A)81.75
25,670
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981557WH1A-BE10接続:1(樹脂管16A)、9(樹脂管13A)91.75
28,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする