WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

WHS1-BE型 回転ヘッダーセット - オンダ製作所WHS1-BE型 回転ヘッダーセット - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981566WHSA1A-BE03接続:1(樹脂管16A)、2(樹脂管13A)21.75
8,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981575WHSA1A-BE04接続:1(樹脂管16A)、3(樹脂管13A)31.75
11,910
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981584WHSA1A-BE05接続:1(樹脂管16A)、4(樹脂管13A)41.75
15,670
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981593WHSA1A-BE06接続:1(樹脂管16A)、5(樹脂管13A)51.75
19,430
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981609WHSA1A-BE07接続:1(樹脂管16A)、6(樹脂管13A)61.75
23,190
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981618WHSA1A-BE08接続:1(樹脂管16A)、7(樹脂管13A)71.75
26,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981627WHSA1A-BE09接続:1(樹脂管16A)、8(樹脂管13A)81.75
30,710
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981636WHSA1A-BE10接続:1(樹脂管16A)、9(樹脂管13A)91.75
34,470
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする