JE型 回転ヘッダー

JE型 回転ヘッダー - オンダ製作所JE型 回転ヘッダー - オンダ製作所

HIVPをヘッダーに直接差し込めます。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981645WH1-JE03接続:2(樹脂管13A)、1(HIVP20)21
7,930
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981654WH1-JE04接続:3(樹脂管13A)、1(HIVP20)31
11,080
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981663WH1-JE05接続:4(樹脂管13A)、1(HIVP20)41
14,230
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981679WH1-JE06接続:5(樹脂管13A)、1(HIVP20)51
17,380
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981688WH1-JE07接続:6(樹脂管13A)、1(HIVP20)61
20,530
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981697WH1-JE08接続:7(樹脂管13A)、1(HIVP20)71
23,680
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981706WH1-JE09接続:8(樹脂管13A)、1(HIVP20)81
26,830
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981715WH1-JE10接続:9(樹脂管13A)、1(HIVP20)91
29,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする