5E型 回転ヘッダー

5E型 回転ヘッダー - オンダ製作所5E型 回転ヘッダー - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
連結数
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73981803WH1-5E03接続:2(樹脂管13A)、1(Rc3/4)21.75
8,040
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981819WH1-5E04接続:3(樹脂管13A)、1(Rc3/4)31.75
11,190
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981828WH1-5E05接続:4(樹脂管13A)、1(Rc3/4)41.75
14,340
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981837WH1-5E06接続:5(樹脂管13A)、1(Rc3/4)51.75
17,490
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981846WH1-5E07接続:6(樹脂管13A)、1(Rc3/4)61.75
20,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981855WH1-5E08接続:7(樹脂管13A)、1(Rc3/4)71.75
23,790
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981864WH1-5E09接続:8(樹脂管13A)、1(Rc3/4)81.75
26,940
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981873WH1-5E10接続:9(樹脂管13A)、1(Rc3/4)91.75
30,090
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする