曜日別特売

WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ

WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。
床穴をふさぐビニールプレート付き。

材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73982117WB27-1313MA-S-1アイボリーG1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
6,830
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
73982178WB27-1313MB-S-1ブルーG1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
6,830
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
73982239WB27-1313MC-S-1オレンジG1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
6,830
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
73982108WB27-1310MA-S-1アイボリーG1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
6,200
取扱い終了
返品不可
-
73982169WB27-1310MB-S-1ブルーG1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
6,200
取扱い終了
返品不可
-
73982223WB27-1310MC-S-1オレンジG1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
6,200
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする