WB1型 テーパおねじ

WB1型 テーパおねじ - オンダ製作所WB1型 テーパおねじ - オンダ製作所WB1型 テーパおねじ - オンダ製作所WB1型 テーパおねじ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1使用流体冷温水・不凍液内容量1個
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73982248WB1-1310A-SR1/2(ねじ)、10A(樹脂管)アイボリー7137
5,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982257WB1-1313A-SR1/2(ねじ)、13A(樹脂管)アイボリー7137
5,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982266WB1A-1316A-SR1/2(ねじ)、16A(樹脂管)アイボリー8738.5
5,590
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982275WB1A-2016A-SR3/4(ねじ)、16A(樹脂管)アイボリー79.541.5
6,970
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982284WB1-1310B-SR1/2(ねじ)、10A(樹脂管)ブルー7137
5,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982293WB1-1313B-SR1/2(ねじ)、13A(樹脂管)ブルー7137
5,020
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982309WB1A-1316B-SR1/2(ねじ)、16A(樹脂管)ブルー8738.5
5,590
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982318WB1A-2016B-SR3/4(ねじ)、16A(樹脂管)ブルー79.541.5
6,970
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982327WB1-1310C-SR1/2(ねじ)、10A(樹脂管)オレンジ7137
5,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982336WB1-1313C-SR1/2(ねじ)、13A(樹脂管)オレンジ7137
5,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982345WB1A-1316C-SR1/2(ねじ)、16A(樹脂管)オレンジ8738.5
5,590
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982354WB1A-2016C-SR3/4(ねじ)、16A(樹脂管)オレンジ79.541.5
6,970
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする