曜日別特売

ダブルロックジョイントパイプカッター

ダブルロックジョイントパイプカッター - オンダ製作所

サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。
10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。
パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。
刃は両側使用可能。

適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73982668OS-520
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする