オンダ製作所
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
材質
樹脂
形状
テストプラグ
使用温度範囲(℃)
5~35
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
G
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
PEX、PE、PB
接続ねじ種類
G
内容量
1個
注意
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。
※適正締め付けトルクは5N・m以下です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73982695
TP7-1310P
G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
1.75
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982704
TP7-1313P
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
1.75
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73982713
TP7A-1316P
G1/2(ねじ)、16A(樹脂管)
1.75
¥
2,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材