テストプラグ テストポンプ用・端末用

テストプラグ テストポンプ用・端末用 - オンダ製作所テストプラグ テストポンプ用・端末用 - オンダ製作所

水圧検査用のテストプラグ。
架橋ポリエチレン管に使用可能。
ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。
樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。
テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。
樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。

使用温度範囲(℃)5~35寸法H(mm)45ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※加圧および保持中に、抜け止め金具へ触れないで下さい。樹脂管が抜けるおそれがあります。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から10A・13Aは50mm以上、16Aは60mm以上、20Aは70mm以上を必ず切断して下さい。
※16A・20Aは架橋ポリエチレン管PN10には使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73982738TP2-1310Rc1/2(ねじ)、10A(樹脂管)1.75
5,590
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982756TP2-1313Rc1/2(ねじ)、13A(樹脂管)1.75
5,590
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982774TP2A-1316Rc1/2(ねじ)、16A(樹脂管)1.75
5,960
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982799TP2-1320Rc1/2(ねじ)、20A(樹脂管)1.75
6,440
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982729TP2-1010Rc3/8(ねじ)、10A(樹脂管)1.75
5,590
取扱い終了
返品不可
73982747TP2-1013Rc3/8(ねじ)、13A(樹脂管)1.75
5,590
取扱い終了
返品不可
73982765TP2A-1016Rc3/8(ねじ)、16A(樹脂管)1.75
5,960
取扱い終了
返品不可
73982783TP2-1020Rc3/8(ねじ)、20A(樹脂管)1.75
6,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする