オンダ製作所
ダブルロックジョイント レボス ソケット
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質
PPS
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~95
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
13
13×10
16
16×13
20
20×13
20×16
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381136
RPJ3-10
10
¥
2,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982808
RPJ3-13
13
¥
2,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982817
RPJ3A-16
16
¥
3,180
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381145
RPJ3A-20
20
¥
4,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381154
RPJ3-1310
13×10
¥
2,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982826
RPJ3A-1613
16×13
¥
3,180
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381170
RPJ3A-2013
20×13
¥
4,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381179
RPJ3A-2016
20×16
¥
4,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材