曜日別特売

ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ

ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ - オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。

材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381240RPL3-1010
2,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73982835RPL3-1313
2,390
1,290
1,419(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
73982844RPL3A-1616
3,300
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381249RPL3A-2020
5,310
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982853RPL3A-161316×13
3,300
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする