オンダ製作所
ダブルロックジョイント レボス チーズソケット
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質
PPS
形状
チーズソケット
使用温度範囲(℃)
0~95
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
13
16
16×13×13
16×13×16
16×16×13
20
20×13×13
20×13×16
20×13×20
20×16×20
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73982869
RPT1-13
13
1.75
¥
3,400
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982878
RPT1A-16
16
1.75
¥
4,490
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982887
RPT1A-161313
16×13×13
1.75
¥
4,490
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982896
RPT1A-161316
16×13×16
1.75
¥
4,490
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982905
RPT1A-161613
16×16×13
1.75
¥
4,490
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381188
RPT1A-20
20
1.75
¥
6,910
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381197
RPT1A-201313
20×13×13
1.75
¥
6,910
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381206
RPT1A-201316
20×13×16
1.75
¥
6,910
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381215
RPT1A-201320
20×13×20
1.75
¥
6,910
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381224
RPT1A-201620
20×16×20
1.75
¥
6,910
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材