曜日別特売

SFH型 ステンレスヘッダー

SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダー - オンダ製作所

分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。

材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※溶接できません。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984199SFH-2002Rc3/4×2口・Rc1/2×2口1102
6,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73984208SFH-2003Rc3/4×2口・Rc1/2×3口1603
8,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
73984217SFH-2004Rc3/4×2口・Rc1/2×4口2104
10,660
4,798
5,278(税込)
当日出荷
73984226SFH-2005Rc3/4×2口・Rc1/2×5口2605
12,840
5,398
5,938(税込)
当日出荷
73984235SFH-2006Rc3/4×2口・Rc1/2×6口3106
15,120
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
73984244SFH-2007Rc3/4×2口・Rc1/2×7口3607
17,380
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする