曜日別特売

オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 - オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 - オンダ製作所
(1件のレビュー)

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。

使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC内容量1個
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984339OF-100SVC
5,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-01
用途: ディーゼル発電機の燃料ラインに
自動車・二輪車・自転車関連業

タンクのサビが燃料ラインに流入するのを防止。
フィルター部が透明なので目視できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする