曜日別特売

オイルストレーナー

オイルストレーナー - オンダ製作所オイルストレーナー - オンダ製作所
(3件のレビュー)

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。

使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2内容量1個
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984497OF-30SGA
1,640
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73984497
2024-06-09
用途: 灯油タンク

古い灯油タンクのフィルター交換で同じ物を探していて、コ・ス・パよく購入できました。全く同じサイズで交換できました。

対象商品 : 73984497
2022-08-17
用途: 燃焼を安定させるため、灯油給湯器への給油ラインに挿入

シンプル小型で様々な接続が可能なので汎用性が高く価格もストレーナーフィルターもついているので割安感が高かった。灯油ラインはゴミが入りやすく頻繁なメンテが必須なので、予備で複数購入して備えておきたいと思った。

対象商品 : 73984497
2022-04-18
用途: 石油暖房機の灯油フイルター
阿久沢電気卸売・小売業

小型でつかいやすいです 金属製なので雑に扱っても割れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする