DICプラスチック
ヘルメットA01-V
ベンチレーション付
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
質量(g)
335
種類
アメリカン
内装
HA1
頭囲(cm)
55.5~61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73987175
A01-V
白
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73987184
A01-V
クリーム
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
73987193
A01-V
黄
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
73987209
A01-V
グリーン
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
73987218
A01-V
ライトブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
73987227
A01-V
スカイブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
73987236
A01-V
紺
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
73987245
A01-V
遮熱ホワイト
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください