曜日別特売

ヘルメットSYF-S

ヘルメットSYF-S - DICプラスチックヘルメットSYF-S - DICプラスチックヘルメットSYF-S - DICプラスチックヘルメットSYF-S - DICプラスチックヘルメットSYF-S - DICプラスチックヘルメットSYF-S - DICプラスチック

インナーシールド付

種類アメリカン材質FRP仕様雨垂れ防止溝付質量(g)475内装SYF頭囲(cm)55.5~58.5衝撃吸収ライナーあり(K2)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
種類
材質
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73988733SYF‐S型SYFE-M-K2式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~58.5アメリカンFRPワンタッチ式
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
73988749SYF‐S型SYFE-M-K2式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~58.5アメリカンFRPワンタッチ式グリーン
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
73988758SYF‐S型SYFE-M-K2式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~58.5アメリカンFRPワンタッチ式クリーム
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
73988767SYF‐S型SYFE-M-K2式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~58.5アメリカンFRPワンタッチ式
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
73988776SYF‐S型SYFE-M-K2式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~58.5アメリカンFRPワンタッチ式ライトブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
73988785SYF‐S型SYFE-M-K2式飛来・落下物用/墜落時保護用55.5~58.5アメリカンFRPワンタッチ式ブルー
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする