曜日別特売
モノタロウ

養生マット 不織布製

養生マット 不織布製 - モノタロウ養生マット 不織布製 - モノタロウ
(17件のレビュー)

大判サイズ、再生綿の中綿を使用しており、一般養生シートと比べほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。

用途塗装養生用、カバーなど材質PP幅(mm)1800厚さ(mm)約3ブルー長さ(m)2.7内容量1枚
注意
※パッケージ時圧縮しておりますので薄く感じますが、時間の経過と共に厚みが戻ります。
※厚みに関しては、測定方法や部位によっても異なりますのであくまでも目安としてください。
※火気のある場所等ではご使用にならないでください。
※洗濯はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740345561.8×2.7
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74034556
2025-09-25
用途: 引越し
電気・ガス・熱供給・水道業

結構大きいので冷蔵庫、タンス、テレビ色々な物に養生が出来てとても感じの良い物です

対象商品 : 74034556
2025-06-13
用途: 製造後の保管時に上からかける埃除けとして使用
運輸・通信業

今まではブルーシートを掛けていたが、ゴワゴワしていて変に軽くズレやすくて角も折れにくくて使いにくかった。これに変えてから格段に作業が楽になった。

対象商品 : 74034556
2025-06-25
用途: 撮影スタジオ使用時のフローリング保護
サービス業

大きいサイズで満足しました。厚みは少し薄いですがたたみやすく軽いので良かったと思います。

対象商品 : 74034556
2024-07-16
用途: 乗用車の後部座席に荷物を置いた場合の目隠し。
樋口研究室教育・研究機関

この価格で、商品の長さが3mあるのは驚きました。 厚みもそこそこあるので、搬入物を使ってる包み込むことで、しっかり搬入物を保護することができます。面白い使い方として、乗用車の後部座席に、荷物をたくさん置く場合に、車の外部から荷物を見られたくないような目隠しに、このシートが使えます。 ブルーシートで後部座席の荷物を目隠しするのは、格好が悪くて何だかなあ 、とか感じていた方に、おすすめだと思います。

対象商品 : 74034556
2023-11-12
用途: 機械類運搬時の保護
製造業

安価でこの寸法はとてもありがたい。不織布にて高価な物と比べると少しヘタリが早い気がするが使い方によることと思う。金額を考えるとコスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 74034556
2023-02-19
用途: 住居内作業時の床養生
サービス業

思ったより厚みも有り、しっかりした造りであった
エアコン設置等においては、設置し易く撤去も楽に出来る
コスパ良好の良い商品

1が参考にしています
対象商品 : 74034556
2023-02-05
用途: 商品の運搬の緩衝用
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

塗装した製品を自働車で運搬するのに使用しています。
今までは毛布などを使用していましたが、この商品の方が厚みが適度にあり安心出来ます。

対象商品 : 74034556
2023-03-31
用途: 塗装作業
マルヨシ塗装建設業・工事業

クッション性もよく使いやすいサイズ感で、購入お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さはどれぐらいでしょうか。
回答:
質量:約2.4kgです。
2024-07-09
質問:
裏面に滑り止めは付いていますか。
回答:
滑り止めは付いておりません。
2024-07-09
質問:
カットして使用できますか。
回答:
ほつれが生じますので、カットしてのご使用はお控えください。
2024-07-09

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする