TAKIGEN(タキゲン)
シリンダー付ラッチ錠
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途
自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本
材質
本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)
250
表面処理
本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵
TAK80
内容量
1個
注意
※マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
※キーモールドは、黒色以外に赤色・青色・黄色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990018
C-133-2-TAK80 W/2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください