ダイヤルロック

ダイヤルロック - TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック - TAKIGEN(タキゲン)

暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。

用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式内容量1個
注意
※内部に油やグリスは注油しないでください。
※故障の原因になりますので、絶対に分解しないでください。
※施錠後は確実に鍵がかかっているかご確認ください。
※暗証番号が不明な場合はマスターキーで解錠後、サーチバーで設定した番号を検索できます。
(マスターキー・サーチバーは管理会社向けオプション品です。お問合せください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990063C-295N-B
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする