非常用電源キャップ

非常用電源キャップ - TAKIGEN(タキゲン)非常用電源キャップ - TAKIGEN(タキゲン)

重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。
優れた防水・防塵仕様です。
錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。
アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。
また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。

用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装内容量1個
注意
※マスターシステムなど、事前にキープランのお打合せが必要な場合はお問合せください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990079C-440-0-TAK80-Brown 鍵違いブラウン
16,088
17,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990088C-440-0-TAK80-Ivory 鍵違いアイボリー
16,088
17,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする