TAKIGEN(タキゲン)
ビットロック用ハンドル
工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。
大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途
操作盤のロック
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990176
C-320-A-7-H
29
7.5
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73990185
C-320-A-8-H
28
8.5
¥
485
¥
534
(税込)
当日出荷
73990194
C-320-B-7-H
28
7.5
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73990203
C-320-B-8-H
28
8.1
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください