コネクタホルダー

コネクタホルダー - TAKIGEN(タキゲン)コネクタホルダー - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。

用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装内容量1個
注意
※取付用M5ねじは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990508CP-458-C
4,647
5,112(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: EV充電プラグの格納
その他業種

EV充電器設置にあたり、工事業者が推奨した製品でした。
デザイン、機能ともに満足しています。

対象商品 : 73990508
2022-08-21
用途: 盗難防止
その他業種

思ったよりもコンパクトでした。
鍵を解除した状態が維持できないのがちょっと使いにくい点ですが、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする