バックルベルト

バックルベルト - TAKIGEN(タキゲン)バックルベルト - TAKIGEN(タキゲン)バックルベルト - TAKIGEN(タキゲン)バックルベルト - TAKIGEN(タキゲン)バックルベルト - TAKIGEN(タキゲン)バックルベルト - TAKIGEN(タキゲン)
(5件のレビュー)

樹脂製の軽量バックルベルトです。

用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック内容量1個
注意
※重量物の固定は使用しないでください。
※ラッシングシステムをご利用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990517CP-992N-A-25-1000321000
379
417(税込)
当日出荷
73990526CP-992N-A-25-1500401500
439
483(税込)
当日出荷
73990535CP-992N-A-25-2000482000
449
494(税込)
当日出荷
73990544CP-992N-B-25-1000241000
389
428(税込)
当日出荷
73990553CP-992N-B-25-1500321500
499
549(税込)
当日出荷
73990569CP-992N-B-25-2000402000
459
505(税込)
12日以内出荷
返品不可
73990578CP-992N-C-25-1000201000
299
329(税込)
当日出荷
73990587CP-992N-C-25-1500281500
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
73990596CP-992N-C-25-2000362000
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: バイクカバーの縛りに使ってます
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

バイクカバーの縛りに使ってますが、バックルなのではめやすい
長さ調整もしやすかった

2025-04-23
用途: バイクの荷物固定
教育・研究機関

しっかりと固定することができ、緩むことがありません。走行中も安心です。

対象商品 : 73990544
2024-06-16
用途: ズボンのベルトに使ってます
教育・研究機関

普通のベルトだとバックル部分の金属がお腹に当たってとても気になるのですが、これだとその違和感がなくなるのでとても気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 73990517
2023-02-16
用途: 自転車転倒防止

車庫内の自転車転倒防止のために購入。
壁に取り付けたハンガーユニットとセットで使用します。

1が参考にしています
2022-07-08
用途: エプロンのベルト代わり
その他業種

ベルトの長さがちょうどよくて、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする