TAKIGEN(タキゲン)
コーナーバンパー
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途
配電盤・分電盤・キャビネット
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
グレー
質量(g)
10
推奨ねじ
十字穴付トラスねじ(M3)
内容量
1個
注意
※取付け用ねじは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990666
C-30-CBN-30-30
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください