TAKIGEN(タキゲン)
薄型マグネットキャッチ
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途
キャビネット
吸着力(N)
26
材質
マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
17
表面処理
ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
内容量
1個
注意
※皿ねじの取付け時はパネルの取付け穴に面取り加工を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990684
C-1934-2
¥
415
¥
457
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください