曜日別特売

南京錠

南京錠 - TAKIGEN(タキゲン)南京錠 - TAKIGEN(タキゲン)南京錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。

材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)内容量1個
注意
※No.0200 キーは別売となります。
※本製品はTAK50 キーで施解錠できません。
※本製品を永くご使用いただくため、定期的に摺動部へ潤滑剤の塗布をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990718C-555NS-30(#0200)W/0
1,305
1,436(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73990718
2024-06-12
用途: キュービクルフェンス施錠
金井電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

小さいけれど大きな鎖や,フェンスの門のカンヌキ部分の穴に通して使用できるので
とても便利ですね。また安価で助かっています。

対象商品 : 73990718
2024-01-04
用途: 施設管理用
教育・研究機関

タキゲンの200番で開くので、変電室内のフェンスやポンプ室内のフェンスのカギ等に使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 73990718
2022-12-31
用途: 樹脂製SOGケースの施錠
電気・ガス・熱供給・水道業

タキゲン200番が使える南京錠の中では比較的安価です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする