TAKIGEN(タキゲン)
非常押ボタン窓枠
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。
難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途
配電盤、制御盤などの消火器差込口
材質
枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)
適合板厚(mm)
1.6~2.3
防水性
IPX4(試験値)
パネル穴径(Φmm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73990973
C-164-D-36
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください