曜日別特売
(9件のレビュー)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(sq)
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7399116534541巻(6m)黒/白ライン入り黒60.2相当(AWG24)DC12V車30W以下:DC24V車60W以下
オープン
499
549(税込)
当日出荷
7399115634551巻(15m)黒/白ライン入り黒150.2相当(AWG24)DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7399118334581巻(6m)黒/白ライン入り黒60.5DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下
オープン
549
604(税込)
当日出荷
7399117434621巻(15m)赤黒150.5DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7399119934591巻(6m)赤黒60.5DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下
オープン
549
604(税込)
当日出荷
7399120834671巻(6m)赤黒60.75DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下
オープン
649
714(税込)
当日出荷
7399121734721巻(6m)赤黒61.25DC12V車140W以下:DC24V車280W以下
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
7399122634751巻(6m)赤黒62DC12V車200W以下:DC24V車400W以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991183
2025-12-28
用途: 自作照明
製造業

自作照明の配線に使用。
赤黒にしようかと思いましたが配線が見えてしまう部分なので白黒にして正解でした。

対象商品 : 73991165
2025-02-23
用途: 車のLEDライト取り付け時
建設業・工事業

0.5sqでも細いかなと思いきや、0.2sqで充分です。接続は気を使いますけどね。

1が参考にしています
2025-05-16
用途: 受信機の配線用
製造業

受信機の電源入力用に使用しました。
ホームセンターに0.5が無く注文しました。

2025-05-02
用途: 弱電配線用
製造業

量販店では、0.5の扱いが無く、困っていましたが良いのが見つかり
助かりました。
リボンに巻かれており、使い易いと思います。

2025-05-03
用途: 12V駆動の非常灯の配線
タナカ電気設備建設業・工事業

電線の価格が最近高騰していますが
この商品は比較的低価格で
またメーカーも信頼できるので助かりました

2024-11-20
用途: 自動車の整備作業

リピート買いさせて頂いています。リーズナブルな価格で購入できて本当に助かっています。今後とよろしくお願い致します。

2024-10-10
用途: LED配線の延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

白ライン入りのダブルコードで、配線延長した際の極性見極めが確実です。
今時の電装品に多い、いわゆる「細線」ですので工具箱に入っていると色々使えます。

対象商品 : 73991208
2025-01-06
用途: 配線作業に
建設業・工事業

電装品など取り付ける為に購入しました。
モノタロウブランドで同じくらいの長さで販売してもらえればありがたいのですが、物凄く長い商品しかないので残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする