プラス・マイナス分岐ターミナル

プラス・マイナス分岐ターミナル - エーモンプラス・マイナス分岐ターミナル - エーモンプラス・マイナス分岐ターミナル - エーモン
(1件のレビュー)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱
端子・専用工具不要

用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※DC24V車使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739913053360
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991305
2023-11-09
用途: 車の電装品の追加
その他業種

前にも使いましたが、これは大変使いやすいです。各製品が増えるごとに電源を取るのは面倒くさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする