 | 73991497 | 3451 | 1巻(6m) | 0.2相当(AWG24) | - | DC12V車・30W以下/DC24V車・60W以下 | - | 6 | | |
|
 | 73991506 | 3452 | 1巻(6m) | 0.2相当(AWG24) | 2.5以下 | DC12V車・30W以下/DC24V車・60W以下 | 11 | 6 | | |
|
 | 73991515 | 3453 | 1巻(6m) | 0.2相当(AWG24) | 2.5以下 | DC12V車・30W以下/DC24V車・60W以下 | 11 | 6 | | |
|
 | 73991524 | 3460 | 1巻(20m) | AVS0.5 | 5以下 | DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下 | 20 | 20 | | |
|
 | 73991533 | 3461 | 1巻(20m) | AVS0.5 | 5以下 | DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下 | 20 | 20 | | |
|
 | 73991549 | 3456 | 1巻(6m) | AVS0.5 | 5以下 | DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下 | 20 | 6 | | |
|
 | 73991558 | 3457 | 1巻(6m) | AVS0.5 | - | DC12V車・60W以下/DC24V車・120W以下 | - | 6 | | |
|
 | 73991585 | 3463 | 1巻(6m) | AVS0.75 | - | DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下 | - | 6 | | |
|
 | 73991594 | 3464 | 1巻(6m) | AVS0.75 | - | DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下 | - | 6 | | |
|
 | 73991603 | 3465 | 1巻(6m) | AVS0.75 | 6.6以下 | DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下 | 30 | 6 | | |
|
 | 73991619 | 3466 | 1巻(6m) | AVS0.75 | - | DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下 | - | 6 | | |
|
 | 73991567 | 3468 | 1巻(20m) | AVS0.75 | 6.6以下 | DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下 | 30 | 20 | | |
|
 | 73991576 | 3469 | 1巻(20m) | AVS0.75 | 6.6以下 | DC12V車・80W以下/DC24V車・160W以下 | 30 | 20 | | |
|
 | 73991628 | 3470 | 1巻(6m) | AV1.25 | 11.6以下 | DC12V車・140W以下/DC24V車・280W以下 | 50 | 6 | | |
|
 | 73991637 | 3471 | 1巻(6m) | AV1.25 | 11.6以下 | DC12V車・140W以下/DC24V車・280W以下 | 50 | 6 | | |
|
 | 73991646 | 3473 | 1巻(6m) | AV2.00 | 16.6以下 | DC12V車・200W以下/DC24V車・400W以下 | 37 | 6 | | |
|
 | 73991655 | 3474 | 1巻(6m) | AV2.00 | 16.6以下 | DC12V車・200W以下/DC24V車・400W以下 | 37 | 6 | | |
|