曜日別特売

配線チューブホルダ

配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン配線チューブホルダ - エーモン
(2件のレビュー)

配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単

注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7399167334331個3
オープン
299
329(税込)
当日出荷
7399168934341個5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
7399169834351セット(5個)7
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73991689
2023-12-03
用途: 車内配線の整理
サービス業

5mmを購入。素材が硬いので内径ギリギリのケーブルは相当無理に押し込まないと入りません。もう少し柔軟な素材だといいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 73991698
2023-08-18
用途: コルゲートチューブ止め
金融・保険業

細いケーブルを10mmのコルゲートチューブに押し込んで、コルゲートチューブを止める為に使っています。良い形なので、見た目スッキリ。Φ30mmとか、太いのがあればいいな、と思いました。需用無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする