配線モール

配線モール - エーモン配線モール - エーモン配線モール - エーモン

貼り付けるだけ。
目立たないカラー。
専用両面テープ付。

用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※伸縮によりサイズが変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739917073441
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする