住友林業緑化
スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応
スーパーエッジロールで長距離施工に対応
垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途
土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品
色
黒
高さ(mm)
152.4
材質(本体)
黒ビニール(PVC)
最小曲げ直径(mm)
1000
関連資料:
(0.3MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じることがあります。
※R施工は必要に応じてアンカーを追加してください。
※本体に対して鉄製アンカー用スリットを、約600.0mmピッチで入れておりますが、全てのスリットにアンカーを必要とするものではありません。ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992294
L3.0
1セット(5本)
アンカー3本、ジョイント1個
3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992303
30R
1本
アンカー25本、ジョイント2個
30
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません