住友林業緑化
ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由
安定しやすいL型形状
用途
土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
アンカー3本、ジョイント1個
色
黒
高さ(mm)
50.8
材質(本体)
黒ビニール(PVC)
長さ(m)
2.25
最小曲げ直径(mm)
1500
内容量
1セット(5本)
関連資料:
(0.2MB)
注意
※サイズは多少の誤差が生じることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992319
直線用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992328
曲線用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません