サスエッジ

サスエッジ - 住友林業緑化

ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP
国内工場で製造

用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め付属品アンカー3本、ジョイント1個材質SUS304高さ(mm)163長さ(m)2最小曲げ直径(mm)2000内容量1セット(5本)
関連資料:(1.0MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992398-
80,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする