住友林業緑化
ルートバリア
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。
スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途
隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
色
黒
内容量
1セット(5枚)
注意
※サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※ヘッドキャップはルートバリア 30S のみ付属します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992416
H44
ジョイント1個
440
0.61
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992425
H61
ジョイント1個
610
0.61
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992434
H90
ジョイント1個
900
0.61
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45476350
30S
ジョイント5個、ヘッドキャップ5本
300
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992407
H30
ジョイント1個
305
0.61
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません