住友林業緑化
サークルエッジ
植栽の根元に設置する”正円型植栽見切材”です。
今までになかった「綺麗な円」のエッジラインが描けます。
掘削して設置するだけの簡単な施工方法。
アンカーは不要です。
材質
ポリプロピレン
色
黒
高さ(mm)
150
内容量
1組(3個)
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992443
S(3個組)
S
300
380
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992459
M(3個組)
M
400
480
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992468
L(3個組)
L
500
580
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73992477
SMLセット(各1個)
S/M/L
300/400/500
380/480/580
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません