トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラック

トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。
表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。
裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。
ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。

用途内装パーツ質量(kg)2.13ピアノブラック耐荷重(kg)最大3寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×585×20適合車種2t車~4t・大型車共用内容量1枚
注意
※安全の為、2kg以上のものを乗せないでください。
※ハンドル径及びハンドルカバーの有無でハンドルのホーンボタンの距離が変わる為、ホーンボタンへの干渉等、本体をセットする際に取付に注意が必要な場合がございます。
※ハンドルの変形や本体破損の恐れがございますので肘などを強く乗せたり、体重をかけないでください。
※本製品は車両が完全に停車していることをご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992513588872
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73992513
2022-03-12
用途: 社用車での待機・休憩時

色々なメーカーが出している物を見てきたが折角なので少々値は張るがトラックパーツでは有名なJETさんの物を購入。ハンドルカバー付きでも対応なのは高評価ポイント。
めっちゃ快適。早く買っておけば良かったと言うのが一番の感想。食事の際スープ等が溢れる、ボトルが倒れる程では無いがハンドルがどうしても左右に動くので少し心配(ハンドル下部を足で押さえて対処)。タブレット・スマホ用の溝ですがスマホカバー付けてるとカバーの厚さや形状(ノート型とか)によっては溝が狭くて入らない場合あります。表面がピアノブラックなだけに光沢があり最初は綺麗だけど恐らく使ってる内に傷だらけになると思うので神経質な人には向かないかも。価格の面を除けば5つ星です。あとは耐久性。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする