MIZAR(ミザールテック)
フリーフォーカス双眼鏡 FF-821
ピント合わせが要らないフリーフォーカスシリーズ
軽量コンパクトのフリーフォーカスタイプ。スタジアム観戦などに使いやすい8倍双眼鏡です。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
サイズ(mm)
96×103×38
質量(g)
130
付属品
巾着ケース、ストラップ
コーティング
マルチコート
明るさ
6.9
実視界(°)
6.5
ひとみ径(Φmm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992714
FF-821
ピンク
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
73992723
FF-821
グリーン
¥
6,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください